Tubos de sujeción de acero inoxidable Idrosapiens

Tubos de sujeción de acero inoxidable Idrosapiens

Tubos de retención aislados de acero inoxidable: 20 pies de largo. Cantidades de tubos: (5) 2- 3/4 pulg. Número de pasadas (10) 2-3/4 pulg. Tipo de conexión: Tri-Clamp sanitario. Dimensiones totales: 258”L x 42”W x 100”H.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRUC03
  • Fabricante: Idrosapiens
  • Modelo: ML.11
  • Número de serie: 9100423
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 258
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 100
  • Peso libras): 2,000
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Tubos de sujeción de acero inoxidable Idrosapiens

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente