- Detalles del producto
Túnel congelador Ultra-IQF No-Frost de Cloudy & Brittons: 16 000 lbs/hora
Túnel congelador Ultra-IQF No-Frost de Cloudy & Britton. Modelo: VF-7245. Número de serie: 7365K. Clasificado en 8 toneladas. Refrigerante: R-717. Tanque receptor de amoníaco, n° de serie. 2241, Junta Nacional núm. 3467. La longitud de la sección cerrada del túnel es: 62 pies 6 pulgadas. El ancho del recinto es 16 pies. Dimensiones utilizables de la correa: 36 pies x 6 pies. Las características incluyen: sistema de transmisión por correa hidráulica, (9) ventiladores de 15 hp con cuchillas de 33 pulgadas, (2) agitadores de producto, (3) bombas de amoníaco Cornell, lavadora y secadora de correa y paneles aislados de la caja del congelador. Esta unidad fue configurada para procesar aproximadamente 8 toneladas de guisantes/hora. o unas 6 toneladas de maíz/h.(H4).
- Cantidad en stock: SSFF0141.350
- Fabricante: Cloudy & Britton
- Modelo: VF-7245
- Número de serie: 7365K
- Tipo IQF: Tunnel
- Libras (LBS) por hora de capacidad de congelación: 16000
- Longitud del túnel cerrado (pies): 62.5
- Túnel cerrado de ancho: 16
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 8
- ¿Se incluyen paneles aislados? Yes
- Descripción del equipo de refrigeración incluido: Evaporator Coils Included
- Descripción del cinturón: Hydraulic Belt Drive System, belt washer and dryer blower
- Longitud total del cinturón activo (pies): 36
- Ancho de la banda activa (pulgadas): 72
- Número de cinturones: 1
- Longitud activa del primer cinturón (pies): 432
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? No
- Año de fabricación: 1994
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!






























































