Túnel de calor de Great Lakes Corp.

Túnel de calor de Great Lakes Corp.

Túnel de calor de Great Lakes Corp. Correa de acero inoxidable de 26 pulgadas de largo. Apertura del túnel: 26 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto. Sew Euro Drive-MFG, 0,7 hp, 460/230 V, trifásico, 1,5/3,0 amperios, 60 Hz, 880 rpm, salida 72-362. Dimensiones totales 58 1/2 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI11
  • Fabricante: Great Lakes
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.7
  • RPM del motor: 880
  • Voltaje del motor: 460/230
  • Amperios de motor: 1.5/3.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 58.5
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 54
Detalles adicionales del producto
Túnel de calor de Great Lakes Corp.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente