Túnel de calor de Oal

Túnel de calor de Oal

Túnel de calor de OAL Associates Inc. Modelo FIRO-1MDS-5/6/48-6L S/N 1380, KW18, 220 V, 3 hp, 43,4 amperios con American Fuji Seal Inc. TUNN 040 044, 48 pulgadas de largo x 12 pulgadas Ancho x 8 pulgadas de alto, tamaño del túnel 6 pulgadas de alto x 5 pulgadas de ancho.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 55.EN2.2
  • Fabricante: OAL Associates Inc.
  • Modelo: FIRO-1MDS-5/6/48-6L
  • Número de serie: 1380
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Túnel de calor de Oal
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente