Túnel de CO2 de Union Carbide

Túnel de CO2 de Union Carbide

Túnel de CO2 de Union Carbide. Modelo: CFF-4835. S/N: 218. Acero inoxidable. (15) Motores eléctricos Reliance, ½ hp, 1725 rpm, 230/460 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásicos. Sistema de inyección de CO2. Diámetro de la tubería: 1 pulg. con 5-1/2 pulg. de aislamiento. Dimensiones de la correa de acero inoxidable: 25 pies 41 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho. Entrada libre: 48 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Distancia del ventilador a la correa: 7-1/2 pulgadas de alto (4) puertas . Panel de control con (2) medidores de temperatura de -100�F a 100�F. Interruptores: ventilador de circulación, zona, Manual/Auto, extractores, zona 2, Manual/Auto. Interruptor para parada de emergencia. Dimensiones totales: 33 pies 16 pulgadas de largo x 65 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BAOT057.34
  • Fabricante: Union Carbide
  • Modelo: CFF-4835
  • Número de serie: 218
Detalles IQF
Detalles del cinturón
Detalles del panel de control
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Túnel de CO2 de Union Carbide
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente