Túnel de vapor de alta temperatura.

Túnel de vapor de alta temperatura.

Túnel de vapor de alta temperatura. Construcción de acero inoxidable. Correas de eslabones de cadena de alimentación paralela doble. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 48 pulgadas de ancho x 3-1/2 pulgadas de alto. Ancho de la correa: 47 pulgadas. Altura de entrada/salida: 38 pulgadas de alto. (2) motores Sew-Eurodrive, 5 hp, 1680 rpm , 230/460 V, 19,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Motores Sew-Eurodrive, relación 38,47, 44 rpm (final). Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, vapor). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. tubo de acero inoxidable (condensado), (1) 17-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de vapor con un diámetro de 20 pulgadas. brida y (12) 1/2 pulg. de diámetro. orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 5 pulgadas. Dimensiones totales: 72 pies 6 pulgadas de largo x 10 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pRCPK294.69
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del túnel
  • ¿Refrigeración o calefacción? Heating Tunnel
  • Ancho del túnel cerrado (pulgadas): 48
  • Espacio libre de altura del producto (pulgadas): 3.5
  • Descripción de la alimentación: Infeed: 38 in. H.
  • Descripción de salida: exit height: 38 in. H.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) 5 hp SEW Eurodrive Motors, and (2) SEW Eurodrive Motor Drives
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 870
  • Ancho (pulgadas): 128
  • Altura (pulgadas): 88
Detalles adicionales del producto
Túnel de vapor de alta temperatura.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente