Túnel IQF Frigoscandia FloFREEZE - 10MA

Túnel IQF Frigoscandia FloFREEZE - 10MA

Túnel IQF de Frigoscandia. Modelo: FloFREEZE 10MA. S/N: 00312091. Capacidad nominal: 11,550 lbs/hora (5,250 kg/hora). Se usa comúnmente con guisantes, vegetales cortados, bayas, frutas cortadas, papas fritas, carnes, etc. El diseño fluidizado utiliza un flujo de aire ascendente que transporta el producto sin la necesidad de una cinta transportadora. Este diseño también rodea completamente el producto con aire a baja temperatura para una congelación rápida con una mínima formación de grumos. Se debe deshidratar el producto antes de ingresar a la unidad FloFREEZE. Dimensiones: 28 pies de largo x 8 pies de ancho x 12 pies de alto. Se usó por última vez con un transportador de alimentación vibratorio con estructura de acero inoxidable Key de 8 pies de largo x 22 pulgadas de ancho. Se usó por última vez con refrigerante de amoníaco.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCA1300.40
  • Fabricante: Frigoscandia
  • Modelo: FloFreeze 10MA
  • Número de serie: 312091
Detalles IQF
  • Tipo IQF: Tunnel
  • Libras (LBS) por hora de capacidad de congelación: 11550
  • Longitud del túnel cerrado (pies): 28.5
  • Túnel cerrado de ancho: 7' 9"
  • Descripción completa del serpentín del evaporador: The evaporator coil is made of finned steel tube, hot dip galvanized after manufacture. The fine spacing, which vaires with the depth of the coil, is wide at the bottom and narrow at the top. This ensures an even frost build-up on the evaporator without detriment to air flow and hence performance of the FloFREEZE. The evaporator is arranged for both gravity feed and pump circulation of either ammonia or halocarbon refrigerants.
  • ¿Se incluyen paneles aislados? Yes
  • Descripción del equipo de refrigeración incluido: Evaporator Coils Included
Detalles del cinturón
Detalles del panel de control
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Descripción del micropanel de control: The electrical control panel, mounted on the outside of the insulated enclosure, incorporates the main isolating switch, all necessary swtiches, fuses, starters and pilot lamp for all motors, door heater and lighting.
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 336
  • Altura (pulgadas): 96
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Last used with a Key stainless steel frame vibratory feed conveyor 8 ft. L x 22 in. W. Last used with ammonia refrigerant.
Túnel IQF Frigoscandia FloFREEZE - 10MA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente