Túnel retráctil

Túnel retráctil

Túnel retráctil, modelo KRC 184654, S/N 075, 480 voltios 25 amperios 3 hp 18 000 vatios, carril de paso de 4-1/2 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto, dimensiones generales, 49 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 14a.SAF306a.2a
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: KRC 184654
  • Número de serie: 75
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Túnel retráctil
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente