Túnel retráctil de embalaje Damark

Túnel retráctil de embalaje Damark

Túnel retráctil de embalaje Damark. Modelo: Bakery-STR 16. S/N 4392. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 16 pulgadas de largo x 6 pulgadas de alto. Estilo de transportador: rodillo vivo. Distancia de separación de rodillos: Motor Baldor de 1-1/2 pulg., 1/8 hp, 90 VCC. Túneles retráctiles para uso con películas de poliolefina y PVC. (4) Ruedas para fácil maniobrabilidad. Altura de entrada/salida: 33 pulgadas. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 7a.CS311b.a
  • Fabricante: Damark
  • Modelo: Bakery-STR 16
  • Número de serie: 4392
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Túnel retráctil de embalaje Damark
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente