Túnel retráctil Shanklin Hy-Velair

Túnel retráctil Shanklin Hy-Velair

Túnel retráctil Shanklin Hy-Velair. Modelo: T-6F, S/N: T7-412. Zona de calor: 24 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Motor Leeson: 3/4 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 10,8/5,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Transportador de malla de alambre: 49 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EEGC110.1
  • Fabricante: Shanklin
  • Modelo: T-6F
  • Número de serie: T7-412
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 10.8/5.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 63
Detalles adicionales del producto
Túnel retráctil Shanklin Hy-Velair
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente