Prensa para hielo en bloques Turbo BP360 Vogt

Prensa para hielo en bloques Turbo BP360 Vogt

Prensa para bloques de hielo Turbo Vogt. Modelo: BP360. N.° de serie: 980141. Capacidad: 4.5 kg (bloques) - 360 bloques/h. Tamaño nominal del bloque (pulg.): 15 x 15 x 25 cm.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYI01
  • Fabricante: Turbo
  • Modelo: BP-360
  • Número de serie: 980141
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 50/25
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 108
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 65
  • Peso libras): 2,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Prensa para hielo en bloques Turbo BP360 Vogt

Precio:
$0
Vender artículos similares