Turbo Ice Máquina de hacer hielo con placa BAR40 de acero inoxidable (refrigeración por amoníaco, 20 toneladas por día)

Turbo Ice Máquina de hacer hielo con placa BAR40 de acero inoxidable (refrigeración por amoníaco, 20 toneladas por día)

Máquina de hielo turbo. A la unidad le falta la placa de datos. Dimensiones totales de la unidad: 132 largo x 95 ancho x 110 alto. El anterior funcionaba con amoniaco (R-717).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JGG07
  • Fabricante: Turbo Ice
  • Modelo: BAR40
  • Número de serie: 74328
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 132
  • Ancho (pulgadas): 95
  • Altura (pulgadas): 110
  • Peso libras): 15,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Turbo Ice Máquina de hacer hielo con placa BAR40 de acero inoxidable (refrigeración por amoníaco, 20 toneladas por día)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente