Turbo Ice Máquina de hacer hielo con placa CAR56LR de acero inoxidable (refrigeración por amoníaco, 28 toneladas por día)

Turbo Ice Máquina de hacer hielo con placa CAR56LR de acero inoxidable (refrigeración por amoníaco, 28 toneladas por día)

Máquina de hielo con placa turbo. Modelo: CAR56LR. Número de serie: 901450. Refrigerante: Amoníaco. Capacidad nominal de hielo: 28. HP de la barra rompedora: (2) 3 HP. Bomba de Agua (4): 3/4 HP. Flujo de agua de descongelación (GPM): 22. Conexión de agua de alimentación: 2 pulgadas. Flujo de amoníaco líquido: 45,0. Dimensiones totales: 198 largo x 94 ancho x 110 alto. Peso total (LBS): 15800.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JGG05
  • Fabricante: Turbo Ice
  • Modelo: CAR56LR
  • Número de serie: 901450
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (4) 3/4 HP Water Pump Motors
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 199
  • Ancho (pulgadas): 95
  • Altura (pulgadas): 110
  • Peso libras): 15,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Turbo Ice Máquina de hacer hielo con placa CAR56LR de acero inoxidable (refrigeración por amoníaco, 28 toneladas por día)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente