Turbo Ice Refrigeration CF 88 SCAR Máquina de hielo en escamas (refrigeración con halocarbono (freón), 10 toneladas por día)

Turbo Ice Refrigeration CF 88 SCAR Máquina de hielo en escamas (refrigeración con halocarbono (freón), 10 toneladas por día)

Máquina de hielo con refrigeración turbo - N.º de modelo: CF 88 SC, N.º de serie: 990340. Presiones: Refrigerante: R-22, Carga: 50 LBS cada una. OH: Datos Eléctricos: Trifásico FLA: 231, Voltios: 230, PH: 3, Hz: 60. Controles FLA: 10, Voltios: 110, PH: 1 Comp. Ventilador: Cant.: 2, Hp: 50w, FLA: 88, Volt: 230, Cyc: 60, PH: 1 Compresor: Oty: 2, Hp: 30, FLA: 94, LRA: 470, Volts: 230, Cyc: 60 , Ph: 3 Trituradora: Oty: 1, Hp: 3, FLA: .88, LRA: 48, Voltios: 250, Cyc: 60, Ph: 3 Bomba de agua: Cant.: 1: Hp: 3/4, FLA: 94 , LRA: 22, Voltios: 230, Ciclo: 60, Ph: 3 Cond. Ventilador: Cant.: 1, Hp: 2, FLA: 8, LRA: 37, Voltios: 230, Cyc: 60, Ph: 3 Bomba CT: Oty: 1, Hp: 5, FLA: 5.2. LRA: 9, Voltios: 230, Ciclo: 60, Ph: 3 Preparación para el invierno: Oty: 1, HP: 2 KW, FLA: 8.6, Voltios: 230, Cyc: 60, Ph: 3 Torre de enfriamiento Amcot - Modelo: ST-70 , Capacidad de enfriamiento: 840,000 BTU/HR, Volumen de aire: 17500 CFM, Flujo de agua: 145 GPM, Motor del ventilador: 1 1/2 Hp, Entrada de energía: 60 Hz 3 PH, Voltaje: 220/440, Número de serie: 100368, MFG Fecha: 17/08/2015. Diámetro del ventilador: 46, Clasificación de torsión: 11. Hp del motor: 1 1/2, Ph: 3, Voltaje: 208-230/460, RPM: 830, Polos: 8, Tamaño del marco: 182T, Consumo de amperios: 5.3-5.8/ 2.9, Tipo: TENV. Receptor Chil-Con R-22 de 20 galones - MAWP: 400 PSI @ 400 F, MDMT: -20 F @ 400 PSI, Serie C900082A-1, CIN: 5.911.174, Fecha de fabricación: 1990, CRN: H8890.5123467890TY, Modelo : RE-14036-800.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWI02
  • Fabricante: Turbo Ice
  • Modelo: CF 88 SC
  • Número de serie: 990340
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 256
  • Ancho (pulgadas): 94
  • Altura (pulgadas): 92
  • Peso libras): 6,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Turbo Ice Refrigeration CF 88 SCAR Máquina de hielo en escamas (refrigeración con halocarbono (freón), 10 toneladas por día)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente