Turbo Ice Refrigeration CF 88 SCAR Plate Ice Maker (Refrigeración con halocarbono (freón), 10 toneladas por día)

Turbo Ice Refrigeration CF 88 SCAR Plate Ice Maker (Refrigeración con halocarbono (freón), 10 toneladas por día)

Máquina de hielo en placa Turbo CF88SCAR - N.º de modelo: CF 88 SCAR, N.º de serie: 8515400. Presiones de prueba - Lado bajo: 150 PSI, Lado alto: 350 PSI. Refrigeración - R-22, Aceite: Suniso 3GS, Carga: 9PTS.EA. Viene con toda la refrigeración necesaria, como un condensador enfriado por aire, un receptor R-22 y dos cilindros de freón. Datos eléctricos - FLA: 221, Voltios: 208, Ph: 3, Cyc: 60 Controles: Voltios: 115, Ph: 1, Cyc: 60 Comp. Ventilador: Cantidad: 2, Hp: 50W, FLA: .85, Voltios: 208. Ciclo: 60, Ph:1. Compresor: Cant.: 2, Hp: 30, FLA: 105, LRA: 470, Voltios: 208, Cyc: 60, Ph:3. Trituradora: Cant.: 1, Hp: 2, FLA: 6.2, Voltios: 208, Cyc: 60, Ph: 3 Bomba de agua: Cant.: 1, Hp: 3/4, FLA: 2.6, Voltios: 208, Cyc: 60, Ph: 3 Condensador enfriado por aire Krack/Hussmann - N.º de modelo: SKACD-T6-K, N.º de serie: 3-35236-37, Presión DES: 385 PSIG, Fecha de fabricación: 7/1985, Insp.By: 324. Circuito del motor - AMT: 3,0, voltios: 208230, HZ: 60, Ph: 3, HP: 1, FLA Ea: 44, amperios de circuito mínimo: 14,3, tamaño máximo del fusible: 25. Receptor Chil-Con R-22 de 20 galones - MAWP: 400 PSI a 400 F, MDMT: -20 F a 400 PSI, Fecha MFG: 1990, Modelo: RE-14036-800. Placa de etiqueta faltante
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWI03
  • Fabricante: Turbo Ice
  • Modelo: CF 88 SCAR
  • Número de serie: 8515400
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 78
  • Ancho (pulgadas): 72
  • Altura (pulgadas): 94
  • Peso libras): 6,680
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Turbo Ice Refrigeration CF 88 SCAR Plate Ice Maker (Refrigeración con halocarbono (freón), 10 toneladas por día)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente