Turbo Ice SBAR40LR Plate Ice Maker (Ammonia (R-717) Refrigeration, 20 Ton Day)

Turbo Ice SBAR40LR Plate Ice Maker (Ammonia (R-717) Refrigeration, 20 Ton Day)

Turbo Refrigeration Ice Maker. Model: SBAR40LR. Serial No: 7814300. Refrigerant: Ammonia(R-717). Nominal Ice Capacity U.S. Tons (24 hrs): 20. Liquid Ammonia Flow: 15.0. Overall Dimensions(inches): 128"L x 94"W x 110"H. Shipping Weight(LBS): 9260.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBA08
  • Fabricante: Turbo Ice
  • Modelo: SBAR40LR
  • Número de serie: 7814300
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Crusher Motor: 2 Hp/ 9.4 FLA/230 Volt/60 Hz/3 Ph. (2) Water Pump: 0.75 Hp/2.6FLA/230 Volt/60 Hz/3 Ph. (1) Recirculating Pump: 2 Hp, 6.8 FLA/230 Volt/60 Hz/3 Ph.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 128
  • Ancho (pulgadas): 94
  • Altura (pulgadas): 110
  • Peso libras): 8,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Turbo Ice SBAR40LR Plate Ice Maker (Ammonia (R-717) Refrigeration, 20 Ton Day)