Turbo Ice Stainless Steel BAR40LR Plate Ice Maker (Ammonia (R-717) Refrigeration, 20 Ton Day)

Turbo Ice Stainless Steel BAR40LR Plate Ice Maker (Ammonia (R-717) Refrigeration, 20 Ton Day)

Turbo Refrigerating Series BAR40LR Liquid Recirculated Ice Maker. Model: BAR40LR. Serial No: 7939900. Refrigerant: R-717. Nominal Ice Capacity U.S. Tons (24 hrs): 20.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBA03
  • Fabricante: Turbo Ice
  • Modelo: BAR40LR
  • Número de serie: 7939900
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Liquid Recirculating Pump Motor: 1.5 HP, 5.7 FLA, 230 Volts, 60 Hz, 3 Ph. (2) Water Pump Motor: 3/4 HP, 3 FLA, 230 Volt, 60 Hz, 3 Ph.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 128
  • Ancho (pulgadas): 94
  • Altura (pulgadas): 110
  • Peso libras): 8,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Turbo Ice Stainless Steel BAR40LR Plate Ice Maker (Ammonia (R-717) Refrigeration, 20 Ton Day)