Turbo Ice Stainless Steel CAR80LR Plate Ice Maker (Ammonia (R-717) Refrigeration, 40 Ton Day)

Turbo Ice Stainless Steel CAR80LR Plate Ice Maker (Ammonia (R-717) Refrigeration, 40 Ton Day)

Turbo Refrigeration Company Ice Maker. Model: CAR80LR. Serial No: 930930. Refrigerant: R-717. Nominal Ice Capacity U.S Tons (24 hrs): 40. Liquid Ammonia Flow: 45.0. Overall Dimensions(inches): 256x94x110. Shipping Weight(lbs): 17040.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBA02
  • Fabricante: Turbo Ice
  • Modelo: CAR80LR
  • Número de serie: 930930
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 6
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (4) Water Pumps - 3/4 Hp, 3.6 FLA, LRA: 22, 230Volts, 60 Hz, 3Ph. (2) NH3 Pumps - 1.5 Hp, 5.4 FLA, 33 LRA, 230 Volts, 60 Hz, 3 Ph.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 256
  • Ancho (pulgadas): 94
  • Altura (pulgadas): 110
  • Peso libras): 17,040
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Turbo Ice Stainless Steel CAR80LR Plate Ice Maker (Ammonia (R-717) Refrigeration, 40 Ton Day)