Turbo Ice Stainless Steel CF40R Plate Ice Maker (Halocarbon (Freon) Refrigeration, 20 Ton Day)

Turbo Ice Stainless Steel CF40R Plate Ice Maker (Halocarbon (Freon) Refrigeration, 20 Ton Day)

Turbo Refrigerating C-Line Series Ice Maker. Model: CF40R. Serial No: A8427703. Refrigerant: R-22. Nominal Ice Capacity U.S. Tons (24 hrs): 20.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBA04
  • Fabricante: Turbo Ice
  • Modelo: CF40R
  • Número de serie: A8427703
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Water Pump - 3/4 Hp, 1.5 FLA, 480 Volt, 60 Hz, 3 Ph.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 128
  • Ancho (pulgadas): 94
  • Altura (pulgadas): 94
  • Peso libras): 8,958
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Turbo Ice Stainless Steel CF40R Plate Ice Maker (Halocarbon (Freon) Refrigeration, 20 Ton Day)