Turbo Ice Stainless Steel Plate Ice Maker (Ammonia (R-717) Refrigeration, 20 Ton Day)

Turbo Ice Stainless Steel Plate Ice Maker (Ammonia (R-717) Refrigeration, 20 Ton Day)

Turbo Refrigerating Ice Maker. Estimated Nominal Ice Capacity U.S Tons (24 hrs): 20. Refrigerant: Ammonia(R-717). Overall Dimensions (inches): 128"L x 94"W x 110"H. Shipping Weight: 9260 LBS.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBA10
  • Fabricante: Turbo Ice
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Crusher Motor: 3HP/9.4FLA/230Volt/60Hz/3Ph. (2) Water Pump: 3/4HP/2.6FLA/230Volt/60Hz/3Ph. (1) Recirculating Pump: 2HP/6.8/230Volt/60Hz/3Ph.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 128
  • Ancho (pulgadas): 94
  • Altura (pulgadas): 110
  • Peso libras): 9,260
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Turbo Ice Stainless Steel Plate Ice Maker (Ammonia (R-717) Refrigeration, 20 Ton Day)