- Detalles del producto
Turbo Ice Stainless Steel TIG85-SCER Plate Ice Maker (Halocarbon (Freon) Refrigeration, 85 Ton Day)
Turbo Ice Refrigerating Company LLC TIG Series Self Contained Ice Maker. Model: TIG 85 SCER. Serial No: 990460. Nominal Ice Capacity U.S. Tons(24hrs): 85 Tons. Overall Dimensions(IN): 348x94x117. Shipping Weight: 41200 LBS. Unit includes an evaporative-cooled condenser, receiver and two compressors on the skid.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HCIJ05
- Fabricante: Turbo Ice
- Modelo: TIG85-SCER
- Número de serie: 990460
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 5
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Compressor Motors - 125 Hp, 460 Volts, 3 Ph, 60 Hz. (3) Recirculating Water Pumps - 2 HP, 230/460 Volts, 3 Ph, 60 Hz.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 348
- Ancho (pulgadas): 94
- Altura (pulgadas): 117
- Peso libras): 53,600
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1980
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!