Turbo Ice Stainless Steel TIG85-SCER Plate Ice Maker (Halocarbon (Freon) Refrigeration, 85 Ton Day)

Turbo Ice Stainless Steel TIG85-SCER Plate Ice Maker (Halocarbon (Freon) Refrigeration, 85 Ton Day)

Turbo Ice Refrigerating Company LLC TIG Series Self Contained Ice Maker. Model: TIG 85 SCER. Serial No: 990460. Nominal Ice Capacity U.S. Tons(24hrs): 85 Tons. Overall Dimensions(IN): 348x94x117. Shipping Weight: 41200 LBS. Unit includes an evaporative-cooled condenser, receiver and two compressors on the skid.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HCIJ05
  • Fabricante: Turbo Ice
  • Modelo: TIG85-SCER
  • Número de serie: 990460
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 5
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Compressor Motors - 125 Hp, 460 Volts, 3 Ph, 60 Hz. (3) Recirculating Water Pumps - 2 HP, 230/460 Volts, 3 Ph, 60 Hz.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 348
  • Ancho (pulgadas): 94
  • Altura (pulgadas): 117
  • Peso libras): 53,600
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1980
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Turbo Ice Stainless Steel TIG85-SCER Plate Ice Maker (Halocarbon (Freon) Refrigeration, 85 Ton Day)