Turbo Ice TIG 33 SC Máquina para fabricar hielo con placa (refrigeración con halocarbono (freón), 33 toneladas por día)

Turbo Ice TIG 33 SC Máquina para fabricar hielo con placa (refrigeración con halocarbono (freón), 33 toneladas por día)

Turbo Refrigerante Serie TIG R-22 Turbo TIGAR Máquina de Hielo. Modelo: TIG 33 SC. Número de serie: 940780. Toneladas nominales por día: 33 toneladas. Refrigerante requerido: 48,6 toneladas. Flujo de agua de alimentación: 6,0 GPM. Dimensiones totales: 187 largo x 94 ancho x 115 alto. Peso estimado de envío: 18,200 libras. Durante el procedimiento de remoción la unidad quedó cargada con R-22.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KFP05
  • Fabricante: Turbo Ice
  • Modelo: TIG 33 SC
  • Número de serie: 940780
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 197
  • Ancho (pulgadas): 186
  • Altura (pulgadas): 113
  • Peso libras): 18,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Missing two top-section doors.
Turbo Ice TIG 33 SC Máquina para fabricar hielo con placa (refrigeración con halocarbono (freón), 33 toneladas por día)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente