Agotado
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Turbo Ice TIGAR 36-72 Máquina de Hielo en Placa (Amoníaco | R-717) Refrigeración) 165 Ton Día)
Máquina de hielo Vogt/Turbo. Modelo: TIGAR 36-72. Número de serie: E000230. Refrigerante: R717A. Presiones de prueba: lado bajo: 150 PSI, lado alto: 350 PSI. Datos Eléctricos: 3 Ph, FLA: 9.7, Voltios: 460, PH: 3, Hz: 60. Controles: 3 Ph, FLA: 7, Voltios: 115, Ph: 1, Hz: 60. Refrigeración Anterior: Amoniaco R-717 . Dimensiones totales: 271 largo x 99 ancho x 118 alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RDY16
- Fabricante: Turbo Ice
- Modelo: TIGAR 36-72
- Número de serie: E000230
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 3
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Water Pump Motor (2) - HP: 5, FLA: 6.6, LRA: 39.6, Volts: 460, Hz: 60, PH: 3. Crusher/Auger - HP: 5, FLA: 6.5, LRA: 39, Volts: 460, Hz: 60, PH: 3.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 271
- Ancho (pulgadas): 99
- Altura (pulgadas): 118
- Peso libras): 14,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: Two door handles are broken.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!























































