Turbo Refrigerating CB-75 Ice Rake (75 Ton Day)

Turbo Refrigerating CB-75 Ice Rake (75 Ton Day)

Turbo Refrigerating CB Series Rake. Model: CB-75. Serial No: 990470. Capacity(U.S Tons of Ice): 75. Rake Size: 14'6" x 25'. Floor Space Required(LxWxH): 29'9" x 14'6" x 16'4". Max Ice Height: 12'4". Electrical Data; 3 Phase FLA: 8.9, 460 Volts, 3 Ph, 60 Hz.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HCIJ08
  • Fabricante: Turbo
  • Modelo: CB-75
  • Número de serie: 990470
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Rake Drive - 2 HP/460 Volts/3 Ph/60 Hz. (1) Pump Motor - 1 HP/1.7 FLA/460 Volts/3 Ph/60 Hz. (1) Floor Screw - 3 HP/ 460 Volts/3 Ph/ 60 Hz.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 300
  • Ancho (pulgadas): 151
  • Altura (pulgadas): 196
  • Peso libras): 12,440
  • # de piezas para envío: 20
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Turbo Refrigerating CB-75 Ice Rake (75 Ton Day)