Ultra-Spill P1 Pallet Plus con drenaje (1 tambor)

Ultra-Spill P1 Pallet Plus con drenaje (1 tambor)

Ultra-Spill Pallet Plus P1 con drenaje diseñado para 1 tambor. Capacidad de contención: 62 gal (235 L). Capacidad UDL: 800 LBS (363 kg). Paleta de contención de derrames.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS59
  • Fabricante: Ultra-Tech
  • Modelo: 9607
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 12
  • Peso libras): 50
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Ultra-Spill P1 Pallet Plus con drenaje (1 tambor)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente