Unidad - 1/2 HP

Unidad - 1/2 HP

Transmisión de 1/2 hp, salida de 56 rpm.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GO898371
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Not Specified
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 56
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad - 1/2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente