Unidad compresora de tornillo rotativo Frick-300 HP

Unidad compresora de tornillo rotativo Frick-300 HP

Unidad compresora de tornillo rotativo Frick. Modelo RWB134. NUMERO DE SERIE SO733NFMCTHAA3. Orden de venta de Frick 209503-05. Refrigerante R-717, velocidad máxima 3600 rpm. Compresor de tornillo rotativo. Modelo/Nº de serie TDSH193L2078D. Refrigerante NH3/R22, relación de volumen 2 2 – 5 0, velocidad máxima 3600 rpm, presión máxima de diseño 362 psig. 300 hp, 460 V, trifásico, 60 hz, fla 349. Horas 46,212. (ACN600)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASLC011.
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-134
  • Número de serie: SO733NFMCTHAA3
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad compresora de tornillo rotativo Frick-300 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente