Unidad Condensadora BOHN - 5 Toneladas

Unidad Condensadora BOHN - 5 Toneladas

Unidad Condensadora BOHN - 5 Ton. Modelo: DLH5H2ED. Número de serie: D93H37465. Espaciado nominal de aletas: 9 fpi. Presión de diseño (alta): 350 psi. Compresor alternativo Copeland de 2 cilindros, modelo: 2DC3-0500-TFC, S/N: CT 93F 03550 5, 200/220-208-230 V, 22,3 RLA, 120 LRA. 50/60 Hz, trifásico. Configuración de ventilador dual con (4) aspas por ventilador. Tamaño de las aspas del ventilador: 9 pulg. de ancho x 6 pulg. de ancho. (2) motores de ventilador Emerson, 1/4 hp, 1,8 amperios, monofásicos. Entradas: (1) puerto de entrada de 1 pulg. Salidas: (1) puerto de salida de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 33 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AAEC841C.
  • Fabricante: Bohn/Heatcraft
  • Modelo: DLH5H2ED
  • Número de serie: D93H37465
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad Condensadora BOHN - 5 Toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente