Unidad Condensadora Copeland

Unidad Condensadora Copeland

Unidad Condensadora Copeland. Modelo CRL3 0 350-PFV-270, S/N: 94129881H. 208/230/200 V, monofásico, 50/60 Hz. Entradas: (2) 3/4 pulg. Salidas: (2) 1/4 pulg.; (2) 3/8 pulgadas. Dimensiones totales: 21 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto. Cantidad: 3

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH453.a-01
  • Fabricante: Copeland
  • Modelo: CRL3 0 350-PFV-270
  • Número de serie: 94129881H
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 21
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 37
Detalles adicionales del producto
Unidad Condensadora Copeland
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente