Unidad condensadora de calefacción y refrigeración York de 15 a 20 toneladas

Unidad condensadora de calefacción y refrigeración York de 15 a 20 toneladas

Unidad Condensadora York Calefacción y Refrigeración 10-20 Toneladas. 2 Placa de etiqueta faltante del ventilador.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS26
  • Fabricante: York
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 20
  • Descripciones de compresores: Copeland Compressor Part No: 703295, Model No: H2DA563DBEA. Volts: 460 Hz: 60, Ph: 3, LRA: 62.
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 95
  • Altura (pulgadas): 49
  • Peso libras): 3,500
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Tag Plate
Unidad condensadora de calefacción y refrigeración York de 15 a 20 toneladas

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente