Unidad condensadora de freón Copeland

Unidad condensadora de freón Copeland

Compresor de freón Copeland. Modelo: ARE25C3E-SAA-103. Refrigerante: R134A (freón). Diámetro del ventilador: 8-1/2 pulg. Número de ventiladores: 1. Fuente de alimentación: 115 V, 25 amperios, 60 Hz, monofásico. Condensador Copeland, Modelo: M2FH-0024-SAA-106. Presión máxima de diseño: 440 psig (alta), 162 psig (baja). Evap. máx. temperatura: 45° F. Fuente de alimentación: 115 V, 4,47 amperios, 60 Hz, monofásico. Entradas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1/4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BZCH369.a
  • Fabricante: Copeland
  • Modelo: ARE25C3E-SAA-103
  • Número de serie: 04C93161E
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 14
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 10
Detalles adicionales del producto
Unidad condensadora de freón Copeland
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente