Unidad condensadora de freón Copeland Copelametic

Unidad condensadora de freón Copeland Copelametic

Unidad condensadora de freón Copeland Copelametic. Modelo: MRA2-0500-TFD. Número de serie: CT91D04019. Motor del ventilador: ½ HP, 1100 RPM, 460 V, monofásico, 2,1 A, 50/60 Hz. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto (ACN22a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI9017
  • Fabricante: Copeland
  • Modelo: MRA2-0500-TFD
  • Número de serie: CT91D04019
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1100
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 2.1
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 29
  • ACN: 22a
Detalles adicionales del producto
Unidad condensadora de freón Copeland Copelametic
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente