Unidad condensadora de freón enfriada por aire Krack - 60 toneladas

Unidad condensadora de freón enfriada por aire Krack - 60 toneladas

1999 Unidad condensadora de freón enfriada por aire Krack - 60 toneladas. Modelo PLD-0601-L4M. Número de serie 530278-30B. Voltaje de la unidad: 460 V, trifásico, 60 Hz. Mín. ampacidad del circuito: 200. Protección máxima contra sobrecorriente: 225. Diseñado para refrigerante: 404A. Presión de diseño: Alta/baja: 400/200 psig. (6) Ventiladores del motor: 1,5 hp, 460 V, trifásico, 60 Hz. (2) Compresores: Copeland n.º 1 (30 toneladas), modelo 6DT3-300E-TSK-800, n.º de serie 02G68691R, Copeland n.º 2 (30 toneladas), modelo 6DT3-300E-TSK-800, n.º de serie 01L60987R. Los compresores están diseñados para funcionar a temperatura media a baja; Incluye refrigeración del cabezal. El rango de capacidad es de 20 a 60 toneladas dependiendo de la presión de succión. Dimensiones totales: 16 pies 10 pulgadas. Largo x 7 pies. 9 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas de alto (ACN300).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: COZO02.
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: PLD-0601-L4M
  • Número de serie: 530278-30B
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad condensadora de freón enfriada por aire Krack - 60 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente