Unidad condensadora de Kramer Industries: 7,5 toneladas

Unidad condensadora de Kramer Industries: 7,5 toneladas

Unidad Condensadora de Kramer Industries. Modelo: C8L52SEH. Refrigerante: R-502. Espaciado nominal de aletas: 11 fpi. Compresor semihermético Copeland Copelametic, Modelo: 9RS3-0760-1FC, 7-1/2hp, 208/220 V, 31,2/14,5 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Motores de ventilador General Electric, 1/2 hp, 1075 rpm, 208-230 V, 3,8 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Accesorios para ventilador de 4 aspas. Entradas: (1) entrada roscada de 1/2 pulg., (1) puerto de entrada de 1 pulg. Salidas: (2) puertos de 1 pulg. Dimensiones totales: 5 pies 1 pulgada de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto (ACN52).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GO877511
  • Fabricante: Kramer Industries
  • Modelo: C8L52SEH
  • Número de serie: E24163
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad condensadora de Kramer Industries: 7,5 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente