Unidad condensadora de productos International Comfort - 15 toneladas

Unidad condensadora de productos International Comfort - 15 toneladas

Unidad condensadora de International Comfort Products (ICP). Capacidad aproximada: 15 toneladas. Modelo: CAC180LBA. Número de serie: L022386376. Completo con (2) ventiladores, (2) compresores, refrigerante R22 (H15).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDMG355.5
  • Fabricante: International
  • Modelo: CAC180LBA
  • Número de serie: L022386376
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 15
  • Descripciones de compresores: (2) compressors
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad condensadora de productos International Comfort - 15 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente