Unidad condensadora enfriada por agua Carrier - 20 toneladas

Unidad condensadora enfriada por agua Carrier - 20 toneladas

Unidad condensadora enfriada por agua Carrier: 20 toneladas. Modelo 07EA022-410, N/S L995362. Tonelaje nominal utilizando R-22: 20 toneladas. Compresor Carlyle. Modelo 06ED-150460, S/N 4379J00672, 200 V, trifásico, 60 Hz, 506 283 LRA, 72 RLA, 1800 sin. rpm. Diseño 450 psi/3105 kPa, prueba 315 psi/2174 kPa. Barril enfriador, modelo 09RE022-109, S/N 9918240, Junta Nacional 143434. MAWP: 385 psi a 300 °F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU02C
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 07EA022-410
  • Número de serie: L995362
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad condensadora enfriada por agua Carrier - 20 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente