Unidad condensadora enfriada por agua Carrier - 30 toneladas

Unidad condensadora enfriada por agua Carrier - 30 toneladas

Unidad condensadora Carrier enfriada por agua - 30 toneladas. Modelo: 07EB033410. Número de serie: D960421. Presión de prueba: 385 psi. Condensador portador, modelo: 09RE027-109, S/N: 9917551, Nat'l Bd: 141962, lado de la carcasa MAWP: 385 psig a 300 °F, espesor de la cabeza: 0,125 pulg., espesor de la carcasa: 0,250 pulg., radio: plano . Hemos probado con éxito la presión del condensador a 120 PSI para verificar si hay pérdida de presión (fugas). Compresor alternativo semihermético Carlyle de 6 cilindros, modelo: 06EX275560B, S/N: 2081PE7262, presión de diseño (alta/baja): 450/315 psi, 1800 rpm, 200 V, 506 LRA, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Racores NPT (líquido). Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. TNP (líquido). Dimensiones totales: 86 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto (H11) (ACN180).

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU02B
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 07EB033-410
  • Número de serie: D960421
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 86
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 38
  • ACN: 180
Detalles adicionales del producto
Unidad condensadora enfriada por agua Carrier - 30 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente