Unidad condensadora enfriada por aire Bohn/Heatcraft Ambassador Series (33 TR, 4 ventiladores)

Unidad condensadora enfriada por aire Bohn/Heatcraft Ambassador Series (33 TR, 4 ventiladores)

Bohn/Heatcraft Ambassador Series Modelo BNL, 830 RPM, 1,5 HP, 30 de diámetro de ventilador. THR/MBH: R-22: 27,8. R-404A. CFM: 33500. Número máximo de alimentaciones 42, Conexiones (pulg.): (2)1-5/8. Carga de verano de refrigerante R-22 (lbs): 29. Peso neto aproximado: 1340 lbs. 10 aletas por pulgada. 27.000 BTUH/FTD. @15TD = 405.000 BTUH o 33TR. @10TD = 270.000 BTUH o 22,5 TR
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ERS01AB.A
  • Fabricante: Heatcraft
  • Modelo: BNLD04A028
  • Número de serie: T10809588
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 20
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 111.625
  • Ancho (pulgadas): 88
  • Altura (pulgadas): 49.125
  • Peso libras): 1,340
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Plate Tag. Broken Fan
Unidad condensadora enfriada por aire Bohn/Heatcraft Ambassador Series (33 TR, 4 ventiladores)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente