Unidad condensadora enfriada por aire Bryant Carrier: 30 toneladas

Unidad condensadora enfriada por aire Bryant Carrier: 30 toneladas

Unidad condensadora enfriada por aire Bryant Carrier: 30 toneladas. Modelo: 576HPX3-0000AAAA. Número de serie: 0397F48670. Refrigerante: R-22. (2) Compresores alternativos semiherméticos Carlyle de 6 cilindros. Compresor #1: Modelo 06DA3280DC3200, S/N: 4996J01179. 10 caballos de fuerza, 28 cfm a 1750 rpm. Compresor #2: Modelo 06DA5370DC1200, S/N: 4696J02808. 15 caballos de fuerza, 37,1 cfm a 1.750 rpm. Ventiladores: (2) 30 pulg. de diámetro. Motores de ventilador: (1) Magnetek; (1) General Electric. Dimensiones totales: 128 pulgadas de largo x 68-1/2 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU53
  • Fabricante: Bryant
  • Modelo: 576HPX360000AA
  • Número de serie: 0397F48670
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad condensadora enfriada por aire Bryant Carrier: 30 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente