Unidad condensadora enfriada por aire Carrier de 5 toneladas

Unidad condensadora enfriada por aire Carrier de 5 toneladas

Unidad de condensación enfriada por aire Carrier, 5 toneladas, modelo 387KB060600, S/N 2992E07825. R-22 cargado de fábrica, 9,75 lbs, 4,42 kg, fuente de alimentación de 460 voltios, trifásica, 60 hz, voltaje permitido en la unidad 506 máx. 414 min. Compresor voltios AC 460, trifásico, 60 hz, 9,0 RLA, 62,0 LRA. Motor del ventilador: 460 voltios, monofásico, 60 hz, 0,8 FLA, fusible máximo 20 EE. UU., 20 Canadá. Dimensiones totales 30 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de largo x 31 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU51
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 387KB060600
  • Número de serie: 2992E07825
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad condensadora enfriada por aire Carrier de 5 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente