Unidad condensadora enfriada por aire Carrier de 6 toneladas

Unidad condensadora enfriada por aire Carrier de 6 toneladas

Unidad condensadora enfriada por aire Carrier, 6 toneladas. Modelo 38AK007600, número de serie 3493G90369. Compresor 1: 460 voltios, trifásico, 9,5 rla, 72 lra, Motor del ventilador: 460 voltios, monofásico, 60 hz, 1,0 fla, 1/3 hp. Fuente de alimentación 460 voltios, trifásica, 60 hz. Tensión permitida en la unidad 508 máx. Fusible 414 15 únicamente. Dimensiones totales 38-1/2 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de largo x 34 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU49
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 38AK007600
  • Número de serie: 3493G90369
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 6
  • Descripciones de compresores: Compressor 1: 460 volt, 3 phase, 9.5 rla, 72 lra.
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 45
  • Ancho (pulgadas): 38.5
  • Altura (pulgadas): 34
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: This piece is being offered and sold as is. It may or may not be complete. Please be sure and look at pictures and ask for additional pictures. Do not rely on original descriptions.
Unidad condensadora enfriada por aire Carrier de 6 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente