Unidad condensadora enfriada por aire con compresor Dunham-Bush

Unidad condensadora enfriada por aire con compresor Dunham-Bush

Unidad condensadora enfriada por aire. Compresor alternativo de 4 cilindros Dunham-Bush, modelo: 50H/LF, S/N: 72K-0577-S, fuente de alimentación: 230 V, 25,0 FLA, 100 LRA, 60 ciclos. Diámetro del ventilador: Motor de ventilador eléctrico de 20 pulg., 1/2 hp, 1075 rpm, 208-230 V, 3,2 amperios, 60 Hz, monofásico. Evaporador, aletas por pulgada: 11 fpi. Separador de aceite: 1,5 galones, dimensiones interiores de pared recta: 6 pulgadas de diámetro. x 1 pie 1/2 pulg. H. Receptor: 5 galones, dimensiones interiores de pared recta: 8 pulg. x 2 pies L. Entrada: (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salida: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI8036
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad condensadora enfriada por aire con compresor Dunham-Bush
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente