Unidad condensadora enfriada por aire Copeland

Unidad condensadora enfriada por aire Copeland

Unidad condensadora enfriada por aire Copeland. Modelo: CSAH-0500-CAF 001. S/N: 71K20000. Refrigerante: R-134A. Compresor alternativo Copeland de 2 cilindros, modelo: RF2-0500-CFB, S/N: 7K20000, fuente de alimentación: 230 V, 24,0 FLA, 21,0 LRA, 60 Hz, monofásico. Condensador, aletas por pulgada: 9 fpi. Diámetro del ventilador: Motor eléctrico Emmerson de 2 pies, 1/3 hp, 825 rpm, 230 V, 3,0 amperios, 60 Hz, monofásico. (2) Receptores de refrigerante: 3 galones (ea), dimensiones interiores de pared recta: 6 pulgadas de diámetro. x 2 pies 2 pulgadas L. (1) Acumulador de refrigerante: 2 galones, dimensiones interiores de pared recta: 6 pulgadas de diámetro. x 16-1/2 pulg. L. Entrada: (1) 1-3/8 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 1/2 pulg. de diámetro. accesorio del compresor. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MHCR305.1a
  • Fabricante: Copeland
  • Modelo: CSAH-0500-CAF 001
  • Número de serie: 71K20000
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad condensadora enfriada por aire Copeland
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente