Unidad condensadora enfriada por aire de Kramer Industries

Unidad condensadora enfriada por aire de Kramer Industries

Unidad condensadora enfriada por aire de Kramer Industries. Modelo: C3F22KSH, S/N: E07860. Refrigerante: R-22. Diámetro del cilindro del enfriador: 6 pulg. Presión de prueba de fábrica: lado alto 400 psi; lado bajo 250 psi. Motor de ventilador Emerson: 1075 rpm, 208-230 V, 1,3 amperios, 60 Hz, monofásico. Compresor coplemático: Modelo: ERF1-0311-TAD-800, S/N: 95C72883, 380-400/460 V, 50/60 Hz, 3 fases. Entradas/salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. tubería de cobre, (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubería de cobre. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EEGC245.1
  • Fabricante: Kramer Industries
  • Modelo: C3F22KSH
  • Número de serie: E07860
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Emerson
  • RPM del motor: 1075
  • Voltaje del motor: 208-230
  • Amperios de motor: 1.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 43
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 40
Detalles adicionales del producto
Unidad condensadora enfriada por aire de Kramer Industries
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente