Unidad condensadora enfriada por aire Krack - 15 toneladas

Unidad condensadora enfriada por aire Krack - 15 toneladas

1995 Unidad condensadora Krack enfriada por aire: 15 toneladas. Modelo: KBD15L2K33E. Número de serie: 457047-02A. Refrigerante: R-22. Presión mínima de diseño alta/baja: 385/162 psig. Compresor alternativo Copeland de 4 cilindros, modelo: 4DL3-1500-TS, S/N: 03H-47666, requisitos eléctricos: 230 V, 215 LRA, 43,6 RLA, 60 Hz, trifásico. (3) Motores de ventilador Franklin Electric, 0,5 hp, 2,6 FLA, 230 V, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de cobre. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo de cobre. Dimensiones totales: 12 pies 9 pulgadas de largo x 53 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EPBD002.
  • Fabricante: Krack
  • Modelo: KBD15L2K33E
  • Número de serie: 457047-02A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad condensadora enfriada por aire Krack - 15 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente