Unidad condensadora enfriada por aire Tecumseh - 3HP

Unidad condensadora enfriada por aire Tecumseh - 3HP

Unidad condensadora enfriada por aire Tecumseh. Compresor Tecumseh modelo AG155ET-017. Serie AG, +45 °F de alta temperatura, 33700 btuh, R-12. Alimentación: 230-208/220-200 V, 60/50 Hz, monofásica. Aletas del condensador por pulgada: 11. Número de ventiladores: 2. Diámetro del ventilador: 1 pie 1 pulgada. Motor de ventilador Mars, 1/10 hp, 1550 rpm, 115/230 V, 5,0/2,5 amperios, 60 Hz, monofásico. Motor de ventilador Emerson, 1/10 hp, 1550 rpm, 115/208 V, 3,8/1,9 amperios, 60 Hz, monofásico. Acumulador: 1 galón, dimensiones interiores de pared recta: 5 pulgadas de diámetro. x 1 pie de alto. Receptor de refrigerante: 1,5 galones, dimensiones interiores de pared recta: 6 pulgadas de diámetro. x 1 pie 1 pulg. H. Filtro secador Sporlan Valve Company, modelo: C-163S. Entradas: 1 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: 1/16 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MHCR306.1a
  • Fabricante: Tecumseh
  • Modelo: AG155ET-017
  • Número de serie: G0090E076006AG4534A
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 0.1 hp Mars Fan Motor (1) 0.1 hp Emerson Fan Motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 23
Detalles adicionales del producto
Unidad condensadora enfriada por aire Tecumseh - 3HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente