Unidad condensadora enfriada por aire Trane: 100 toneladas

Unidad condensadora enfriada por aire Trane: 100 toneladas

Unidad condensadora enfriada por aire Trane: 100 toneladas. Modelo: CGAA1001RJ51CC4C4311CKAR. Número de serie: L86B36048. Refrigerante: R-22. Presión de prueba (alta/baja): 450/300 psig. Fuente de alimentación: 460 V. Compresores alternativos Trane de 6 cilindros remanufacturados, modelos: CRHF500C-2HAT y CRHF500C-4RAT, S/N: 95F64519 y N1E50U850, fuente de alimentación: 460 V, 396 LRA, 60 Hz, trifásico. (3) Motores de ventilador, 7,5 hp, 60 Hz, trifásicos. Las características incluyen: motores de compresor herméticos, control de 115 V y bombeo periódico con dispositivo de control anti-reciclaje. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión del tubo de cobre. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Descarga de tubo de cobre. Dimensiones totales: 21 pies 2 pulgadas de largo x 76 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto (ACN443-86).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 80.RB258
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: CGAA-10001-RJ51CC 4C4311CKAR
  • Número de serie: L86B36048
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad condensadora enfriada por aire Trane: 100 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente