Unidad condensadora enfriada por aire Trane: 100 toneladas

Unidad condensadora enfriada por aire Trane: 100 toneladas

Unidad condensadora enfriada por aire Trane - 100 toneladas. Modelo CGAA-10001-RA. Número de serie L77J04142. Refrigerante: R-22. Presión de prueba (alta/baja): 450/300 psig. Fuente de alimentación: 460 V. (2) Compresores alternativos Trane de 6 cilindros remanufacturados, modelos: CRHF500C4A0R2J0C0 y CRHR5004HAT, S/N: N98L002297M y 466033-55, fuente de alimentación: 460 V, 396 LRA, 60 Hz, trifásico. (3) Motores de ventilador, 7,5 hp, 11 FLA, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión del tubo de cobre. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Descarga de tubo de cobre. Dimensiones totales: 254 pulgadas de largo x 77 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto (ACN443-77).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 80.RB259
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: CGAA-10001-RA
  • Número de serie: L77J04142
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad condensadora enfriada por aire Trane: 100 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente