Unidad condensadora enfriada por aire Trane: 100 toneladas

Unidad condensadora enfriada por aire Trane: 100 toneladas

1994 Unidad condensadora enfriada por aire Trane: 100 toneladas. Modelo: RAUCD10-4BC032DF9. Número de serie: J94E67309. Tipo de refrigerante: R-22. Presión de diseño: 450 psig. Presión de prueba (alta/baja): 450/300 psig. Fuente de alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. Ampacidad mínima del circuito: 195 amperios. Tamaño máximo de fusible/disyuntor ckt: 250 amperios. (2) Compresores alternativos de 6 cilindros remanufacturados de Trane, modelo: CRHR500C4A0A0R2J0C0, S/N: N96E03647 y N97F03435, fuente de alimentación: 460 V, 240 LRA (viento parcial), 396 LRA (viento total), 60 Hz, trifásico . (12) Motores de ventilador, 1 hp, 460 V, 1.8 FLA (ea), 60 Hz, trifásicos. Rango de funcionamiento ambiental estándar de 40 °F a 115 °F. Estructura de acero galvanizado calibre 14. Paneles con persianas para protección de bobinas. Circuitos frigoríficos independientes. Válvulas de servicio de línea de líquido y descarga instaladas en fábrica. Acabado de pintura gris pizarra de secado al aire (supera la prueba de niebla salina de 672 horas de acuerdo con ASTM B117). Dimensiones totales: 18 pies 11-1/4 pulgadas de largo x 7 pies 4-1/4 pulgadas de ancho x 6 pies 7-1/4 pulgadas de alto (ACN435a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDFD235.
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: RAUCD10-4BC032DF9
  • Número de serie: J94E67309
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad condensadora enfriada por aire Trane: 100 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente